エスコ
Uパッキン(3/4"自在スパウト用)
材質
NBR
厚さ(mm)
5.0
内径(Φmm)
19.0
外径(Φmm)
24.5
外径×内径×厚さ(mm)
24.5×19.0×5.0
アズワン品番
64-7818-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64689066
EA124MP-3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください