エスコ
平パッキン(13mm水栓カップリング用)
材質
NBR
厚さ(mm)
2.0
内径(Φmm)
13.0
外径(Φmm)
18.0
外径×内径×厚さ(mm)
18.0×13.0×2.0
アズワン品番
64-7818-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64689075
EA124MP-4
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください