曜日別特売

平パッキン(混合水栓取付脚用)

平パッキン(混合水栓取付脚用) - エスコ平パッキン(混合水栓取付脚用) - エスコ
材質EPDM厚さ(mm)2.0内径(Φmm)17.0外径(Φmm)24.2外径×内径×厚さ(mm)24.2×17.0×2.0アズワン品番64-7818-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64689084EA124MP-5
オープン
160
176(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする