エスコ
平パッキン(G1/2"シャワーホース用)
材質
EPDM
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
12.5
外径(Φmm)
18.8
外径×内径×厚さ(mm)
18.8×12.5×2
アズワン品番
64-7818-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64689118
EA124MP-13
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください