エスコ
2.0/ 4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
材質
PTFE
色
半透明
内径(Φmm)
2
全長(m)
10
外径×内径(Φmm)
4×2
外径(Φmm)
4
使用温度(℃)
最高260
常用圧力(MPa)
3.3
アズワン品番
64-7818-65
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64689145
EA125FK-24B
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください