エスコ
8.0/10.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
材質
PTFE
色
半透明
内径(Φmm)
8
全長(m)
2
外径×内径(Φmm)
10×8
外径(Φmm)
10
使用温度(℃)
最高260
常用圧力(MPa)
0.8
アズワン品番
64-7818-39
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64689303
EA125FK-810
オープン
¥
5,530
¥
6,083
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください