エスコ
R 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
材質
SUS304
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
適合ホース内径(Φmm)
9
アズワン品番
64-7819-14
ねじサイズ
R(PT)1/4"
タケノコ径(Φmm)
9.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64689477
EA141A-402
オープン
¥
2,570
¥
2,827
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください