エスコ
Rc1/2" 内ねじエルボ
材質
真鍮(3771BE)
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
1.75
適合流体
冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番
64-7819-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径Rc
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64689504
EA141AA-104
1/2”
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材