曜日別特売

Rc 内ねじチーズ

Rc 内ねじチーズ - エスコRc 内ねじチーズ - エスコ
形状チーズ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64689556EA141AA-1363/41.75真鍮(C3771BE)
オープン1,410
809
アウトレット
890(税込)
当日出荷
残り12点です
64492095EA141AA-311/86.90真鍮
オープン
取扱い終了
返品不可
64689547EA141AA-1341/21.75真鍮(C3771BE)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする