R 1/4" 水口ジョイント

R 1/4" 水口ジョイント - エスコR 1/4" 水口ジョイント - エスコ
材質真鍮形状ジョイント取付ねじR1/4適合ホース内径(Φmm)11アズワン品番64-7819-11入数1個タケノコ径(Φmm)12.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64689915EA141AM-2A1.0
オープン
160
176(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする