エスコ
G × G ニップル
(1件のレビュー)
材質
真鍮
形状
ニップル
流体
圧縮空気、ガスなど
使用圧力(MPa)
1.2
入数
1個
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64690317
EA141AV-11A
G1/8×G1/8
1.2
オープン
¥
245
¥
270
(税込)
翌日出荷
返品不可
64690326
EA141AV-12A
G1/8×G1/4
1.2
オープン
¥
315
¥
347
(税込)
翌日出荷
返品不可
64690335
EA141AV-22A
G1/4×G1/4
1.2
オープン
¥
315
¥
347
(税込)
当日出荷
64690344
EA141AV-23A
G1/4×G3/8
1.2
オープン
¥
375
¥
413
(税込)
翌日出荷
返品不可
64690353
EA141AV-24A
G1/4×G1/2
1.2
オープン
¥
635
¥
699
(税込)
翌日出荷
返品不可
64690369
EA141AV-33A
G3/8×G3/8
1.2
オープン
¥
375
¥
413
(税込)
当日出荷
64690378
EA141AV-34A
G3/8×G1/2
1.2
オープン
¥
555
¥
611
(税込)
翌日出荷
返品不可
64690387
EA141AV-44A
G1/2×G1/2
1.2
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材