G × G レデューサー

G × G レデューサー - エスコG × G レデューサー - エスコG × G レデューサー - エスコG × G レデューサー - エスコG × G レデューサー - エスコG × G レデューサー - エスコG × G レデューサー - エスコG × G レデューサー - エスコ
(1件のレビュー)
材質真鍮形状レジューサー流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個内容量1個
全6種類を絞り込む
取付ねじ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
取付ねじ
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64690606EA141AW-12AG1/8×G1/41.2
オープン
220
242(税込)
当日出荷
64690615EA141AW-23AG1/4×G3/81.2
オープン
245
270(税込)
当日出荷
64690624EA141AW-24AG1/4×G1/21.2
オープン
335
369(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
64690633EA141AW-34AG3/8×G1/21.2
オープン
295
325(税込)
当日出荷
64690649EA141AW-46AG1/2×G3/41.2
オープン
1,030
1,133(税込)
当日出荷
64690658EA141AW-48AG1/2×G11.2
オープン
1,600
1,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64690624
2021-05-24
用途: 噴霧器のメンテナンス
サービス業

タカギのG1/2メスネジコネクターGWA63と組み合わせてG1/4接続の噴霧器用ホースなどを水道の蛇口に繋いで洗浄する際に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする