曜日別特売

R1/4"xG1/4" ねじ変換アダプター

R1/4"xG1/4" ねじ変換アダプター - エスコR1/4"xG1/4" ねじ変換アダプター - エスコR1/4"xG1/4" ねじ変換アダプター - エスコ
(1件のレビュー)
仕様外ねじ:PT1/4"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-93内ネジPF1/4”(G)内容量1個
注意
本製品はOリングは付いていない商品でございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64690667EA141AY-251
オープン
705
776(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64690667
2024-03-14
用途: 配管
製造業

モノタロウ掲載の類似品のレビュー見ると、Oリング付きで使いやすかったとあった為、モノタロウならOリング添付されていると思ってた。お問合せフォームで問合せすると「本製品は掲載画像の通りOリングは付いていない商品でございます」とのこと。どう見ても内ネジ内部のOリングは添付画像では見えるわけがない、いい加減な回答。結局お客様に納期を延期してもらいホームセンターに買い出しに行くことに。Oリング付きか無しかは情報に入れておいて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする