曜日別特売

G1/4"xRc1/4" ねじ変換アダプター

G1/4"xRc1/4" ねじ変換アダプター - エスコG1/4"xRc1/4" ねじ変換アダプター - エスコG1/4"xRc1/4" ねじ変換アダプター - エスコ
仕様外ねじ:PF1/4"(G)材質真鍮(カドミレス材)全長(mm)28内径(Φmm)7六角対辺(mm)17使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.9使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-96内ネジPT1/4”(RC)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64690694EA141AY-261Rc×G(内)PT1/4”(RC)×(外)PF1/4"(G)
オープン
705
776(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする