エスコ
G1/2"xRc1/2" ねじ変換アダプター
仕様
外ねじ:PF1/2"(G)
材質
黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)
6.90
最高使用圧力(MPa)
6.90
使用温度(℃)
-50~150
アズワン品番
64-7819-98
内ネジ
PT1/2”(RC)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64690719
EA141AY-263
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材