エスコ
R1/4"(Φ10mm) スピードコントローラー
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
0-60
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
チューブ外径(Φmm)
10
耐圧(MPa)
1.5
取付ねじ
R1/4
使用流体
圧縮空気
アズワン品番
64-7822-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64692313
EA153HM-8
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください