エアーツール5機種セット

エアーツール5機種セット - エスコエアーツール5機種セット - エスコエアーツール5機種セット - エスコエアーツール5機種セット - エスコ
(1件のレビュー)

5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。

セット内容
インパクトレンチ:最大トルク:311N・m
1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm
150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)
3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm
仕様
150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)
3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm
インパクトレンチ:最大トルク:311N・m
軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付
材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150アズワン品番64-7822-33使用コンプレッサ2.2kW内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64692566EA155D-80.62
オープン
49,200
54,120(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64692566
2021-07-24
用途: 自動車整備
その他業種

エア工具が5種類入っているので便利。エアチャックが一つしかなく、あと4つ付けてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする