エスコ
3/8"DR エアーラチェットレンチ(インパクト式)
全長(mm)
332
質量(kg)
1.98
使用圧力(MPa)
0.62
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
空気消費量(L/min)
380
騒音レベル(dB(A))
94
能力ボルト径(mm)
13
差込角(inch)
3/8"
吸入口サイズ
Rc1/4"
アズワン品番
64-7822-34
使用コンプレッサ
2.6kw
振動3軸合成値(m/s
2
)
17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
内容量
1台
取扱説明書:
(0.26MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64692575
EA155DB-11
オープン
¥
26,000
¥
28,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください