曜日別特売

1/2"DR/ 68.0N・m エアーラチェットレンチキット

1/2"DR/ 68.0N・m  エアーラチェットレンチキット - エスコ

樹脂ケース付(355×220×50mm)。
正逆転付。

セット内容<セット内容>、エアーラチェットレンチ、エクステンションバー75mm、ユニバーサルジョイント、ビットアダプター、ソケット10・11・12・13・14・17・19mm、ドライバービット(-)5.5、(+)#2・#3、プラグ・オイルポッド材質鉄、アルミ全長(mm)260質量(kg)1.15使用圧力(MPa)0.63最大トルク(N・m)68無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)115騒音値(dB)89(A)吸入口サイズRc1/4"差込角(sq.)1/2"アズワン品番64-7822-53使用コンプレッサ2.2kw振動3軸合成値(m/s2)6.56m/s2(ISO22867)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64692645EA157PD
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする