エスコ
23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)
吸入口サイズ
R1/4"
付属品
雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)
材質
アルミ
全長(mm)
135
質量(g)
210
使用圧力(MPa)
0.63
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
空気消費量(L/min)
155
ホース長さ(m)
1.5
スピンドル径
M7×P0.75
騒音レベル(dB(A))
84
アズワン品番
64-7822-60
使用コンプレッサ
1.5~2.2KW
パッド径(Φmm)
30
振動3軸合成値(m/s
2
)
1.8m/s2(ISO22867)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64692697
EA159PB-5
23000
155
オープン
¥
29,500
¥
32,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください