曜日別特売

4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー

4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー - エスコ4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー - エスコ
全長(mm)295質量(g)1300使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)120吸入口サイズPT1/4"アズワン品番64-7822-63使用コンプレッサ1.5HP以上打撃数(bpm)4800内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64692724EA159SG-3
オープン
17,200
18,920(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする