13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式)

13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式) - エスコ13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式) - エスコ13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式) - エスコ13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式) - エスコ
寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)使用コンプレッサ2.2kW吸入口サイズRc1/4"仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm質量(g)500使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)145騒音レベル(dB(A))80.6アズワン品番64-7822-75パッドサイズ(mm)75×82振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッドサイズ(mm)
空気消費量(L/min)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64692828EA162PA-175×821450.63
オープン
17,400
19,140(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする