エスコ
14,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー
付属品
カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120)
全長(mm)
427
質量(kg)
1.6
使用圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/min)
620
ベルト寸法(mm)
20×520(#60・#80・#120)
吸入口サイズ
Rc1/4"
アズワン品番
64-7822-77
使用コンプレッサ
2.2kW
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64692846
EA163KB-2
オープン
¥
49,700
¥
54,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください