エスコ
3/8"DR インパクト蝶ねじソケット
厚さ(mm)
7.3
全長(mm)
45
質量(g)
113
外径(Φmm)
31
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7822-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64692864
EA164C-61
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください