曜日別特売

1/2"DRx1/4"Hex インパクトビットホルダー

1/2"DRx1/4"Hex インパクトビットホルダー - エスコ1/2"DRx1/4"Hex インパクトビットホルダー - エスコ
全長(mm)55質量(g)97適合ビットEA164CJ-103~119・-204~-214・-251~-259、EA164CK-125~-160差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7823-17対辺寸法(inch)1/4"(6.35mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64692934EA164D-52
オープン
3,930
4,323(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする