曜日別特売

1/2"DR インパクトソケット(パンタグラフジャッキ用)

1/2"DR インパクトソケット(パンタグラフジャッキ用) - エスコ1/2"DR インパクトソケット(パンタグラフジャッキ用) - エスコ1/2"DR インパクトソケット(パンタグラフジャッキ用) - エスコ1/2"DR インパクトソケット(パンタグラフジャッキ用) - エスコ
用途ジャッキアップ作業の時間短縮に材質ソケット部:クロムモリブデン、ジャッキ取付部:クロムバナジウム寸法(mm)28×28×84(H)質量(g)177差込角(mm[inch])12.7mm(1/2")適合ジャッキ取付口リングタイプアズワン品番64-7825-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64694867EA164DX-5
オープン
2,640
2,904(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする