エスコ
3/4"DRxE24 [Torx]インパクトソケット
全長(mm)
50
サイズ
E24
質量(g)
390
外径(Φmm)
32.5
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7825-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64695533
EA164EG-124
オープン
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください