エスコ
3/4"DRxE26 [Torx]インパクトソケット
全長(mm)
60
サイズ
E26
質量(g)
460
外径(Φmm)
35
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7825-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64695549
EA164EG-126
オープン
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください