曜日別特売

3/4"DRx16mm [INHEX]インパクトソケット

3/4"DRx16mm [INHEX]インパクトソケット - エスコ3/4"DRx16mm [INHEX]インパクトソケット - エスコ
仕様交換用インヘックスビット:EA164EH-410~-422全長(mm)76質量(g)439対辺(mm)16差込角(inch)3/4"アズワン品番64-7825-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64695628EA164EH-216
オープン
4,560
5,016(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする