エスコ
3/4"DRx19mm [INHEX]インパクトソケット
仕様
交換用インヘックスビット:EA164EH-410~-422
全長(mm)
76
質量(g)
450
対辺(mm)
19
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-7826-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64695655
EA164EH-219
オープン
¥
4,610
¥
5,071
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください