エスコ
3/4"DRx22mm [INHEX]インパクトソケット
仕様
交換用インヘックスビット:EA164EH-410~-422
全長(mm)
76
質量(g)
473
対辺(mm)
22
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-7826-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64695664
EA164EH-222
オープン
¥
4,680
¥
5,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください