曜日別特売

1"DRx14mm [INHEX]インパクトビットソケット

1"DRx14mm [INHEX]インパクトビットソケット - エスコ1"DRx14mm [INHEX]インパクトビットソケット - エスコ1"DRx14mm [INHEX]インパクトビットソケット - エスコ
全長(mm)92質量(g)700対辺(mm)14外径(Φmm)54差込角(inch)1"アズワン品番64-7827-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64696827EA164FH-114
オープン
6,050
6,655(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする