エスコ
1"DRx19mm [INHEX]インパクトビットソケット
全長(mm)
92
質量(g)
764
対辺(mm)
19
外径(Φmm)
54
差込角(inch)
1"
アズワン品番
64-7827-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64696863
EA164FH-119
オープン
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください