エスコ
#450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
用途
EA300-2、-4、-4B、300T用
材質
真鍮
全長(mm)
28
穴径(Φmm)
1.7
六角対辺(mm)
8
アズワン品番
64-7832-42
ねじサイズ
M6×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64701998
EA300BD-10
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください