エスコ
#450/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
用途
EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用
材質
真鍮
全長(mm)
28
穴径(Φmm)
1.7
六角対辺(mm)
8
アズワン品番
64-7832-45
ねじサイズ
M6×1.0
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64702025
EA300BG-10
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください