エスコ
#140/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)
用途
旧EA300H-2用
材質
真鍮+銅
全長(mm)
40
穴径(Φmm)
1.0
六角対辺(mm)
11
アズワン品番
64-7832-47
ねじサイズ
M8×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64702043
EA300BJ-4
オープン
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください