エスコ
18mm 指サック(導電性)
(1件のレビュー)
仕様
非帯電・導電性、肉厚で丈夫
材質
天然ゴム+カーボンブラック
内径(Φmm)
18
表面抵抗(Ω)
1.0×10
5
~1.0×10
7
アズワン品番
65-2114-47
粉有無
粉なし
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64702226
EA321A-11B
オープン
¥
430
¥
473
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください