エスコ
[XL] 手袋(溶接用・牛革)
材質
表:牛革、内側:綿布張りで少し起毛、カフス部分内側:コットンライナー
全長(mm)
約330
サイズ
XLサイズ
アズワン品番
64-7839-44
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64708334
EA353AT-43
オープン
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください