エスコ
[M] 220mm 手袋(牛床革)
用途
建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業
アズワン品番
64-7840-05
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64708614
EA353C-77
M
22
21
牛床革
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください