エスコ
[S/215mm] 手袋(薄手(天然ゴム張り)
柔らかく、すべりにくく、通気性がよい。
用途
指先での細かい作業に最適
厚さ(mm)
1.8
入数(双)
1
機能
通気性
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
天然ゴム
コーティング
天然ゴム
色(手首部)
ネイビー
アズワン品番
64-7840-21
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64708648
EA354AB-90
S
21.5
17
ナイロン
ブルー
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください