エスコ
[L/220mm] 手袋(極薄・ナイロン・ウレタンコート/10双)
質量(g)
25
色(手首部)
グレー
アズワン品番
64-7840-35
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64708745
EA354AC-53
L
22
繊維部:ナイロン(13G)、樹脂部:ポリウレタン
白
1.4
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください