エスコ
[LL/230mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・耐切創/10
厚さ(mm)
0.55
全長(mm)
230
アズワン品番
64-7840-43
入数
10双
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64708867
EA354AF-63
LL
21
表:ケブラー(R)繊維100%、裏:ナイロン100%
イエロー
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください