エスコ
[M/230mm] 手袋(極薄ナイロン・滑り止め付/10双
ズレず、滑りにくく、手にピッタリ。
指の曲げ伸ばしが楽に行える。
軽くて柔らか。
背抜きタイプで通気性がある。
用途
ドライブ、軽作業、カーデニングに
材質
基材:ナイロン、スベリ止め:ウレタン樹脂
厚さ(mm)
0.6
全長(mm)
230
色
本体:ホワイト、裾:グリーン
サイズ
M
質量(g)
118
手のひらまわり(cm)
19
色(手首部)
グリーン
アズワン品番
64-7840-44
入数
10双
内容量
1袋(10組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64708876
EA354AJ-17A
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください