エスコ
[M/300mm]手袋(クリーンルーム用・PE/ウレタンコート/10双
材質
ポリエステル、PUラミネート
厚さ(mm)
0.35
全長(mm)
300
色
白
サイズ
M
手のひらまわり(cm)
20
アズワン品番
64-7840-54
入数
10双
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64708973
EA354AS-7
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください