エスコ
[S/300mm] 手袋(ニトリルゴム)
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品耐性に優れています
厚さ(mm)
0.38
色
グリーン
入数(双)
1
機能
耐薬品性
中指長(cm)
7.8
アズワン品番
64-7840-57
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709007
EA354BD-29
S
30
20
ニトリルゴム(梨地)
オープン
¥
485
¥
534
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください