エスコ
[LL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です
仕様
ロールカフ、左右兼用
厚さ(mm)
0.2
入数(双)
25
アズワン品番
64-7840-59
粉有無
粉なし
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709068
EA354BD-73F
XL
約24
ニトリルゴム100%
オープン
¥
3,820
¥
4,202
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください