エスコ
[S] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・ニトリルコート
ダブルニトリルゴムコーティングで高い摩耗性があります
厚さ(mm)
1.83
機能
耐切創性、耐摩耗性
アズワン品番
64-7840-65
耐切創性
X/D
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709129
EA354BE-31
S
26
繊維部:ナイロン・ポリエステル・ステンレスワイヤー混合糸、樹脂部:ニトリルゴム
ブルー
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください