エスコ
[M/310mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏)
用途
部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に
材質
表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス
サイズ
M
厚さ(mm)
1.0
全長(mm)
310
手のひらまわり(cm)
22.2
アズワン品番
64-7840-76
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709217
EA354BF-76
310
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください