エスコ
[M/300mm] 手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製)
耐薬品に優れ頑丈で柔軟性があります
材質
ブチルゴム、バイトン
厚さ(mm)
0.3
全長(mm)
300
色
ブラック
サイズ
M
入数(双)
1
機能
耐薬品
アズワン品番
64-7841-02
耐溶剤性
塩素系溶剤、炭化水素
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709348
EA354BV-36
オープン
¥
41,200
¥
45,320
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください