エスコ
[M/360mm]手袋(耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤
柔軟で作業性の良い柔軟な手袋です
アズワン品番
64-7841-04
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64709366
EA354BW-16
M
36
ネオプレン
ブラック
1
オープン
¥
3,340
¥
3,674
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください